AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT090780000 MULTIMETRO DIGIT.3 1/2 LCD NI2100 - 090780000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090780000 MULTIMETRO DIGIT.3 1/2 LCD NI2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564095538

Codice prodotto

ERT090780000

Cod. produttore

090780000

Produttore

ERT

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

100 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Max resistenza misurabile:

2 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Test di resistenza / Prova diodo:

Memoria misura più recente (HOLD):

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT II 600V Maneggevole e compatto è lo strumento ideale per assistenza tecnica ed hobbysti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retroilluminazione del display. FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold PORTATE: •Vca (±1,2% della lettura +10dgt.:200-600V •Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.):200m-2-20-200-600V •Acc (±1,0% della lettura +3dgt.): 20µ-200µ-2m-20m-200m-10A OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2MO •DISPLAY: 15mm, 1999 counts •IND.DI POLARITA’: automatica ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V •DIMENSIONI: 69x138x31 mm •PESO: 170 gr.