AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT079806100 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT079806100 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564389316

Codice prodotto

ERT079806100

Cod. produttore

079806100

Produttore

ERT

ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO. Con connettività Bluetooth e grazie all'app DYMO, permette una configurazione rapida e veloce con smartphone o un tablet sia con sistema iOS o Android. Utilizza nastri Dymo D1. Progetta etichette utilizzando bordi, stili e le "font"più comuni di Google e Apple. Ha la funzione di controllo ortografico e "voice to text"(comando vocale) per risparmio di tempo. Stampa a trasferimento termico con risoluzione 300 dpi, velocità 20mm/sec. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, Alimentatore CA, cavo USB e guida rapida inclusi.