AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT079801300 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT079801300 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564387473

Codice prodotto

ERT079801300

Cod. produttore

079801300

Produttore

ERT

DYMO® LabelManager™ 210D. Funzioni base e schermo ampio per un’etichettatura facile e rapida in ufficio. Rapida immissione del testo grazie alla tastiera stile computer QWERTY. 6 dimensioni di carattere, 7 stili e 8 differenti bordi. La funzione di spegnimento automatico ottimizza la durata delle batterie quando l’etichettatrice non viene utilizzata. Funziona con 6 batterie AA (non incluse) o con alimentatore AC opzionale (non incluso). La confezione include un’etichettatrice LabelManager™ 210D, nastro iniziale D1 da 12 mm nero su bianco, guida rapida, scheda di registrazione e garanzia. 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com.