AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT073022500 0890CDJ STILO RT80 X RDS80 - 073022500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT073022500 0890CDJ STILO RT80 X RDS80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564233558

Codice prodotto

ERT073022500

Cod. produttore

073022500

Produttore

ERT

STILO SALDANTE ERSA RT80. Fornito con punta 7/20992 PER STAZIONE RDS80:7/15060. TENSIONE:24 V. POTENZA:80 W. TEMPO RISC.:circa 40 sec. CAVO:1,5 mt PVC.. PESO:130 gr. (senza cavo). PUNTE:serie 7/20890.