AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT073021000 0670CDJ STILO BASIC TOOL 60 - 073021000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT073021000 0670CDJ STILO BASIC TOOL 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564092544

Codice prodotto

ERT073021000

Cod. produttore

073021000

Produttore

ERT

STILO SALDANTE ERSA BASIC TOOL 60. PER STAZIONE ANALOG 60:7/15070. TENSIONE:24 V. POTENZA:60 W. TEMPO RISC.:circa 60 sec. CAVO:1,5 mt termoresist.. PESO:60 gr. (senza cavo). PUNTE:serie 7/20890. RESISTENZA:7/25320.