AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT071003800 1920XD0052 SALD MULTITIP 230V25W - 071003800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT071003800 1920XD0052 SALD MULTITIP 230V25W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564299141

Codice prodotto

ERT071003800

Cod. produttore

071003800

Produttore

ERT

SALDATORE ERSA SERIE MULTITIP 25W PUNTA ULTRAFINE. Saldatore con elevate prestazioni professionali, grande maneggevolezza, precisione e disegno ergonomico,. Fornito con punta cilindrica a penna in ERSADUR tipo SSK1049XD (7/20160). Ottimo per saldature dimedia potenza o di precisione. POTENZA:25 W. TEMPO RISCAL.:60"circa. TEMP. PUNTA:450°C. PUNTE RIC.:ser.7/20160. DISCO ESAGON.:7/30000. PORTASALD.:7/30390-7/30530.