AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070910000 TAV.LABORAT. BARRA-MENS.ELETTRIF.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070910000 TAV.LABORAT. BARRA-MENS.ELETTRIF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1500 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Con cassettiera -

  • Numero di cassetti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564265726

Codice prodotto

ERT070910000

Cod. produttore

070910000

Produttore

ERT

Larghezza:

1500 mm

Profondità:

800 mm

Con cassettiera:

Numero di cassetti:

2

TAVOLO DA LABORATORIO. Con piano in laminato statico dissipativo e piedini regolabili per ottenere un’altezza minima di 80 cm e massima di 1 mt.COMPOSTO DA: 1 BARRA ELETTRIFICATA E CABLATA avente 4 prese bivalenti Italia/Schuko, 1 presa universale, 1 fusibile 250V – 16A, 2 interruttori. 2 CASSETTI (314x410x85mm). 1 MENSOLA con angolatura regolabile 0-30° (1500x300 mm). 1 PLAFONIERA 2x36W cablata. 1 BARRA POGGIAPIEDI. 1 COPRIGAMBE. 1 COPRIGAMBE. ALTEZZA TAVOLO:800÷1000 mm. DIMENSIONI PIANO:1500x800 mm.