AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070853200 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 12MM - 070853200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070853200 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449074574872

Codice prodotto

ERT070853200

Cod. produttore

070853200

Produttore

ERT

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1.5 m

Termoresistente:

Nastro in poliolefina non adesivo termorestringente. Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti. Ritardante la fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici. Restringimento: 3:1. Ø min.cavi: 1,18÷8,70 mm