AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070801100 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO - 070801100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070801100 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione di stampa - 300 DPI

  • Modello - Etichettatrice elettronica

  • Metodo di immissione testo - QWERTY

  • Metodo di stampa - Stampa termica

  • Numero di caratteri del display - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564412496

Codice prodotto

ERT070801100

Cod. produttore

070801100

Produttore

ERT

Risoluzione di stampa:

300 DPI

Modello:

Etichettatrice elettronica

Metodo di immissione testo:

QWERTY

Metodo di stampa:

Stampa termica

Numero di caratteri del display:

10

Etichettatrice elettronica Dymo. Con ampio Display touch screen a colori, tastiera Qwerty, batteria ricaricabile agli ioni di litio e cavetto USB per collegamento a PC o Mac. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Taglio automatico e personalizzazione delle etichette con 10 caratteri e 25 dimensioni, 32 stili di testo, 5 tipi di bordo e sottolineatura. Centinaia di simboli e immagini disponibili. Stampa di codici a barre e loghi con risoluzione di 300 dpi. Doppia velocità rispetto alle altre etichettatrici Dymo.