AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070800800 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO - 070800800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070800800 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe di testo - 1...2

  • Risoluzione di stampa - 180 DPI

  • Modello - Etichettatrice elettronica

  • Metodo di immissione testo - QWERTY

  • Metodo di stampa - Stampa termica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564437789

Codice prodotto

ERT070800800

Cod. produttore

070800800

Produttore

ERT

Numero di righe di testo:

1...2

Risoluzione di stampa:

180 DPI

Modello:

Etichettatrice elettronica

Metodo di immissione testo:

QWERTY

Metodo di stampa:

Stampa termica

Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette):

Etichettatrice elettronica Dymo. Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o Mac. Maneggevole e solida, con tastiera Qwerty, è di semplice utilizzo ed è dotata di elevata memoria (ultime 9 etichette stampate, memoria di 9 etichette e 9 modelli di etichette) e anteprima di stampa.