AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070800300 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070800300 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione di stampa - 180 DPI

  • Modello - Etichettatrice elettronica

  • Metodo di immissione testo - QWERTY

  • Metodo di stampa - Stampa termica

  • Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3026981746123

Codice prodotto

ERT070800300

Cod. produttore

070800300

Produttore

ERT

Risoluzione di stampa:

180 DPI

Modello:

Etichettatrice elettronica

Metodo di immissione testo:

QWERTY

Metodo di stampa:

Stampa termica

Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette):

Adatto per nastro metallico:

no

Etichettatrice elettronica Dymo. Design innovativo, ampio display, tastiera QWERTY e tasti One-Touch. Portatile, leggera e maneggevole è di semplice utilizzo e può soddisfare tutte le esigenze di etichettatura. Ideale per organizzare, archiviare e riordinare qualsiasi ambiente lavorativo. • N° RIGHE STAMPA: 2 • STAMPA: orizzontale/verticale • TASTI: 50 • SIMBOLI: 228 • STILI DI TESTO: 8 • CARATTERI: 6 dimensioni • EFFETTI: 4 tipi di bordi e sottolineatura. • DIMENS.: 203x118x49mm • PESO: 350 gr. • ALIMENTAZIONE: 9V mediante 6 ministilo 30/24000 o alimentatore 7/8050 non inclusi. NASTRI 6÷12mm:7/8100.