ELCART DISTRIBUTION - ERT070470000 PASTA SILICONE IN GEL MODELL.1 KG - 070470000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
7449071627649
Codice prodotto
ERT070470000
Cod. produttore
070470000
Produttore
ERT
PASTA SILICONE IN GEL MONOCOMPONENTE DA 1 KG. Per il riempimento delle cassette di derivazione. Ne permette l’isolamento completo dei giunti elettrici in situazioni di estrema umidità. È un elastomero siliconico monocomponente trasparente auto-degasante pronto all’uso. Di rapida applicazione è riaccessibile, rimovibile, riutilizzabile e autolivellante. Non è soggetto a fenomeni di inibizione e non è condizionabile dalla temperatura. Completamente atossico. ASPETTO:pasta gel trasparente. PENETRAZIONE:200 mm. CERTIFICAZIONI:CEI EN 60439-1 – CEI EN 60529 – CEI EN 60695-2.