AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070422000 NASTRO BIADESIVO MILLE CHIODI

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070422000 NASTRO BIADESIVO MILLE CHIODI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 19 mm

  • Biadesivo -

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8004630895441

Codice prodotto

ERT070422000

Cod. produttore

070422000

Produttore

ERT

Larghezza:

19 mm

Biadesivo:

Lunghezza:

1.5 m

Un forte nastro biadesivo di montaggio per effettuare lavori in modo facile, veloce e durevole. È perfetto per fissare e montare ganci, insegne o cartelli, numeri, quadri, tubi portacavi, accessori per il bagno, accessori per la macchina ecc. Non bisognaessere un esperto. Non occorrono utensili o attrezzi speciali. Puoi dire addio alla polvere creata dal trapano. Chiunque è in grado di usare Pattex Millechiodi Tape, nastro biadesivo per realizzare i tuoi fissaggi dentro e fuori casa. •LARGHEZZA: 19 mm LUNGHEZZA: 1,5 mt COL. ADESIVO: trasparente CONFEZIONE:blister