AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070409500 SUPER ATTAK FLEX GEL 3GR. - 070409500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070409500 SUPER ATTAK FLEX GEL 3GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029564460497

Codice prodotto

ERT070409500

Cod. produttore

070409500

Produttore

ERT

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE IN GEL SUPER ATTAK “FLEX GEL”. La sua formula in gel rinforzata con gomma garantisce prestazioni incredibili. Non cola ed è resistente all’acqua. Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Il tappo antiotturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all’uso. Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.