AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070195600 FORBICI PROF. ISOLATE 1000V - 070195600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070195600 FORBICI PROF. ISOLATE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564469339

Codice prodotto

ERT070195600

Cod. produttore

070195600

Produttore

ERT

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V. Forbici professionali con manici isolati “1000 V” studiate per garantire la massima sicurezzae il miglior comfort d’impiego in tutte le applicazioni consentite dalla legge, in cui si renda necessario operare su impianti in tensione sino a 1000 Volts. Impugnatura a forte spessore, rossa, isolata fino a 1000 Volt con marchio di prova VDE, IEC 60900, dove indicato. Lame in acciaio INOX a forte durezza. Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio. Con tronca fili e spella fili. LUNGHEZZA:145mm.