AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070193600 PINZA A CRIMPARE RG59,62, 174

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564405221

Codice prodotto

ERT070193600

Cod. produttore

070193600

Produttore

ERT

PINZA A CRIMPARE PER CAVI RG59, RG62 E RG174. Con cavi:RG59, RG62 & RG174. IMPUGN.:pvc. CORPO:acciaio temp. LUNGHEZZA:220 mm.