ELCART DISTRIBUTION - ERT070170100 ESPOS.12 FORBICI PROFESSIONALI - 070170100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564455172
Codice prodotto
ERT070170100
Cod. produttore
070170100
Produttore
ERT
ESPOSITORE 12 FORBICI PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE. Forbici costruite con acciaio altamente tecnologico e qualificato, composto in prevalenza da Mo-Va con una durezza pari a 58-60HRC. Il manico ergonomico fatto in Nylon con una percentuale pari al 30% in fibra di vetro permette l’uso di entrambe le mani. CARATTERISTICHE:Lame finissime da 0,25mm; Un movimento scorrevole permette un taglio netto su cavi diam. 22mm;Ottima anche su cavi in rame fino a 0,5mm di spessore. LUNGHEZZA:145mm. Prodotto MADE IN ITALY.