ELCART DISTRIBUTION - ERT070154100 KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V - 070154100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564275015
Codice prodotto
ERT070154100
Cod. produttore
070154100
Produttore
ERT
KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V. Kit composto da 2 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V . Fornito con comodo appendi giraviti, che permette di appendere il kit di utensili all’interno di un espositore. FINITURA:brunita nera. MATERIALE:acciaio al molibdeno-vanadio. IMPUGNATURA: polipropilene. Caratt.: Cacciavite a lama 4,0mm con lunghezza 100mm (7/1529) e cacciavite a croce PH1 con lunghezza 100mm (7/1536).