AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070154000 KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V - 070154000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070154000 KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564275008

Codice prodotto

ERT070154000

Cod. produttore

070154000

Produttore

ERT

KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V. Kit composto da 2 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V . Fornito con comodo appendi giraviti, che permette di appendere il kit di utensili all’interno di un espositore. FINITURA:brunita nera. MATERIALE:acciaio al molibdeno-vanadio. IMPUGNATURA: polipropilene. Caratt.: Cacciavite a lama 3,5mm con lunghezza 75mm (7/1528) e cacciavite a croce PH0 con lunghezza 75mm (7/1535).