AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070152900 GIRAVITE ISOLATO T.DIR. 4,0X100MM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070152900 GIRAVITE ISOLATO T.DIR. 4,0X100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449073403586

Codice prodotto

ERT070152900

Cod. produttore

070152900

Produttore

ERT

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA DRITTA ISOLAMENTO 1000V. Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all’incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l’utensile nell’espositore. FINITURA:brunita nera. MATERIALE :acciaio al molibdeno-vanadio. IMPUGNATURA:polipropilene. Blade Length: 100mm.