ELCART DISTRIBUTION - ERT070090000 GENERATORE ARIA CALDA PER RIL.SMD - 070090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564523048
Codice prodotto
ERT070090000
Cod. produttore
070090000
Produttore
ERT
STAZIONE SALDANTE DISSALDANTE ARIA CALDA. Stazione saldante dissaldante aria calda a temperatura controllata, design compatto e pratico con display LCD per la visualizzazione della temperatura del flusso d’aria desiderata. Fornita con 3 ugelli Ø 12mm, Ø 8mm e Ø 5mm. ALIMENT.:230VCA. TEMP.:da 100°C a 500°C. FLUSSO ARIA:22L/min. LUNGH. CAVO:1,2mt. PESO:580gr.