ELCART DISTRIBUTION - ERT070072500 STAZIONE SALDANTE 48W TEMP.CONTR. - 070072500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564498476
Codice prodotto
ERT070072500
Cod. produttore
070072500
Produttore
ERT
Immagine di STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE. Stazione saldante a temperatura controllata, design compatto e pratico con cassetto estraibile sulla base per alloggiare i pezzi di ricambio. Interruttore di accensione luminoso e ghiera colorata per impostare la temperatura desiderata. Fornita con punta piatta da 4mm. ALIMENT.:230VCA. TEMP.:da 160°C a 500°C. PESO:800gr. PUNTE SERIE:7/720. RESISTENZA:7/726.