AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070067800 KIT SALDATURA 20W/130W CERAMICO - 070067800

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070067800 KIT SALDATURA 20W/130W CERAMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564392330

Codice prodotto

ERT070067800

Cod. produttore

070067800

Produttore

ERT

KIT SALDATURA 20W/130W. Pratico kit completo di tutti gli accessori per la saldatura hobbistica. Lo stilo saldante è straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W. Kit completo di: Saldatore 20W/130W. Supporto metallico. Punta di ricambio. Confezione stagno lead free. Flussante. FlussanteALIMENT.:230 VCA. POTENZA DI PICCO:130 W. PUNTA RICAMBIO:7/686.