AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070055700 SALDATORE ISTANTANEO 100 W CE - 070055700

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070055700 SALDATORE ISTANTANEO 100 W CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tempo di riscaldamento - 3 s

  • Tensione - 220 V

  • Punta saldante intercambiabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564204794

Codice prodotto

ERT070055700

Cod. produttore

070055700

Produttore

ERT

Potenza nominale:

100 W

Tempo di riscaldamento:

3 s

Tensione:

220 V

Punta saldante intercambiabile:

Saldatore istantaneo, con pulsante di accensione.• ALIMENTAZIONE: 220 V •POTENZA: 100 W •TEMPO Dl RISCALD.:3"•TEMPO Dl RISCALD.:3"MATERIALE: bachelite