ELCART DISTRIBUTION - ERT062001400 CGPT-12.7/6.4-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062001400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
15 M
EAN
7449073081722
Codice prodotto
ERT062001400
Cod. produttore
062001400
Produttore
ERT
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C
Omologazione UL:
sì



