AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT060850600 CAVETTO INTER. SP.2MM NERO 50CM - 060850600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT060850600 CAVETTO INTER. SP.2MM NERO 50CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449075456467

Codice prodotto

ERT060850600

Cod. produttore

060850600

Produttore

ERT

CAVETTI DI INTERCONNESSIONE. Con due microspine a banana Ø 2 mm;Cavetto extraflessibile sez. 0,4 mm². PORTATA:60 VCC - 6 A. RES. CONT.:12 mOHM. TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C. PER MICROPRESE:4/3552. Lungh.: 50m. Colore: Nero.