AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT060245200 CAVO X CCTV VIDEO E ALIMENTAZIONE - 060245200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT060245200 CAVO X CCTV VIDEO E ALIMENTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449077127310

Codice prodotto

ERT060245200

Cod. produttore

060245200

Produttore

ERT

CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE. Composto da 1 mini RG-59 e due conduttori rosso e nero. COSTRUZIONE:Schermo:Treccia Rame Rosso. Copertura schermo:90%. Conduttore: Rame Rosso. Cavi di alimentazione:2x0,50mm. Guaina:PVC Nero. Impedenza:75ohm.Dielettrico:PPE 1,9mm.