AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT052450000 SPINA F AD AVVITAMENTO CAVO 6,8MM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8029564449201

Codice prodotto

ERT052450000

Cod. produttore

052450000

Produttore

ERT

Tipo di connettore:

F

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Spina F ad avvitamento. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo. • Corpo in ottone nichelato • Ø del cavo: 6,8 mm • Impedenza: 75 Ohm