AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT052443500 25 SPINE F ANELLI GIALLI 6,8MM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564412960

Codice prodotto

ERT052443500

Cod. produttore

052443500

Produttore

ERT

SPINE F CON ANELLI COLORATI. I 2 gommini (anelli O R) rendono impermeabile la tenuta con la presa e con l'ingresso del cavo. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo. CORPO:ottone nichelato. PER PRESE:5/25700. CAVO:6/2500 - 55/5200. Pratica confezioneda 25 pz appendibile. Diam. Cavo: 6,8mm.