AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT050610600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.25P FEMM.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT050610600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.25P FEMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa / Femmina

  • Numero di poli - 25

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564070580

Codice prodotto

ERT050610600

Cod. produttore

050610600

Produttore

ERT

Modello:

Presa / Femmina

Numero di poli:

25

Tipo di contatto:

Femmina

Collegamento:

Altri

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere