AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT041201000 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 25MM.X10M - 041201000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT041201000 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 25MM.X10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Spessore - 0.5 mm

  • Lunghezza - 10 m

  • Autoagglomerante / Autoamalgamante -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449074741007

Codice prodotto

ERT041201000

Cod. produttore

041201000

Produttore

ERT

Larghezza:

25 mm

Spessore:

0.5 mm

Lunghezza:

10 m

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI. Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna. SUPPORTO:gomma sint. nera. SPESSORE:0,5 mm. ALLUNGAM.:150÷200%. Langh.: 25mm. Lungh.: 10m.