AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT040645200 PULSANTE UNIP.LUM. QUADRATO ROSSO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040645200 PULSANTE UNIP.LUM. QUADRATO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021366047

Codice prodotto

ERT040645200

Cod. produttore

040645200

Produttore

ERT

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza del foro di alloggiamento:

14.3 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti di scambio:

1

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI T1