ELCART DISTRIBUTION - ERT040488000 PRESA VOLANTE MICROF. NICHEL. 3 P - 040488000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449070866094
Codice prodotto
ERT040488000
Cod. produttore
040488000
Produttore
ERT
PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON. Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio. PORTATA 3 POLI: 16A. TENS. LAVORO:250 V. TENS. DI PROVA:1500 V. RES. CONT.:3 mOHM max. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C. CORPO:zinco pressofuso. ISOLAMENTO:noryl. CONTATTI:ottone argentato. Finit.: nichelata.