AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040482300 PRESA MICROFONO 3 POLI STANDARD - 040482300

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073728023

Codice prodotto

ERT040482300

Cod. produttore

040482300

Produttore

ERT

PRESA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD. Con aggancio per il bloccaggio. Manicotto salvacavo in gomma. CORPO:ottone nichelato. ISOLAM.:resina fenolica. TEMP. LAV.:-30°C ÷ +71°C. ADATTATORE:4/4830. PER SPINE PANN.:4/4829. PER SPINE VOL.:4/4821. CAVO:6/1460.