AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT040361600 PRESA PANN.X SPINA BANANA D4 NERA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021916976

Codice prodotto

ERT040361600

Cod. produttore

040361600

Produttore

ERT

PRESE PANNELLO DELTRON PER SPINE A BANANA Ø 4 mm. PORTATA MAX:20 A. TENS. MAX:1000 V. CORPO:polipropilene. TERMINALI:a saldare. PUNZONE:7/2605. Colore: Nero.