AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040257000 PRESA DC MIN.(5,5X2,5) NERO+GUIDA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072476130

Codice prodotto

ERT040257000

Cod. produttore

040257000

Produttore

ERT

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO:a saldare. Ø ESTERNO:5,5 mm. PER SPINE PANN.:4/2505. PER SPINE VOL.:4/2520. Diam. Int.: 2,5mm.