AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT040253600 PRESA ALIM. 9,5X5.5 X2.5 ANGOLARE

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449076742897

Codice prodotto

ERT040253600

Cod. produttore

040253600

Produttore

ERT

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO. CORPO:pvc. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO:a saldare. Ø ESTERNO:5,5 mm. PER SPINE PANN.:4/2505. PER SPINE VOL.:4/2520. Diam. Int.: 2,5mm.