AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020121500 POTENZ. 0,25W LIN. S.I. 4,7 KOHM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 4700 Ohm

  • Potenza assorbita - 0.25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024324662

Codice prodotto

ERT020121500

Cod. produttore

020121500

Produttore

ERT

Resistenza:

4700 Ohm

Potenza assorbita:

0.25 W

Potenziometro lineare a strato di carbone, senza interruttore • Max potenza a 40°C: 0,25W • Tolleranza: ±20% • Albero in nylon Ø 6mm • Terminali per circuito stampato • Angolo di rotazione: 130°