AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010503000 RESISTENZA 2 W 18 OHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010503000 RESISTENZA 2 W 18 OHM 5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001671184

Codice prodotto

ERT010503000

Cod. produttore

010503000

Produttore

ERT

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%