EL.CO. SRL - ECL640419 TERMOREGOLATORE ELKM3- 240-E-R-2R--4D - 640419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078133259
Codice prodotto
ECL640419
Cod. produttore
640419
Produttore
ECL
Termoregolatore a microprocessore con ingresso per sonde di temperatura, sensori all?infrarosso, segnali in mV, segnali normalizzati, alimentazione 24Vac/dc o 100?240Vac, fino a 4 uscite a rele o in tensione per il pilotaggio di SSR (uscita 4 sempre presente e programmabile), 1 o 2 ingressi digitali a seconda del codice di configurazione, regolazione ON/OFF, zona neutra, PID a singola e doppia azione, funzione EVOgreen per spegnimento temporizzato del display impostabile in assenza dell?operatore, wattmetro per il calcolo della potenza istantanea e dell?energia consumata, conteggio ore lavorate, allarme loop break per carico scollegato e/o carico in corto circuito