EL.CO. SRL - ECL640289 TERMOREGOLATORE ELK94S-240-R - 640289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079711821
Codice prodotto
ECL640289
Cod. produttore
640289
Produttore
ECL
Termoregolatore a microprocessore con ingresso per sonde di temperatura, sensori all?infrarosso, segnali in mV, segnali normalizzati, alimentazione 24Vac/dc o 100?240Vac, fino a 6 uscite a rele o in tensione per il pilotaggio di SSR, regolazione ON/OFF, zona neutra, PID a singola e doppia azione, programmazione parametri semplificata, uscita 6 sempre presente (12V dc / 20mA)