AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EL.CO. SRL - ECL620383 INTERFACCIA ECLRM-24AD- RS824 - 620383

EL.CO. SRL
copiacopia
EL.CO. SRL - ECL620383 INTERFACCIA ECLRM-24AD- RS824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074826605

Codice prodotto

ECL620383

Cod. produttore

620383

Produttore

ECL

Interfaccia con rele statico e connessione a molla. Tensione di ingresso 24Vac/dc, uscita 0-33Vdc 6A a 60?C. Led segnalazione alimentazione rele, aggancio barra DIN, Larghezza 6,2mm, grado di protezione IP20, collegamento in parallelo tramite pettine 20 poli