AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EL.CO. SRL - ECL620353 INTERFACCIA ECLRM-24AD- 5RS0148

EL.CO. SRL
copiacopia
EL.CO. SRL - ECL620353 INTERFACCIA ECLRM-24AD- 5RS0148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003802029

Codice prodotto

ECL620353

Cod. produttore

620353

Produttore

ECL

Interfaccia con rele statico e connessione a molla. Tensione di ingresso 6Vac/dc, uscita 0-33Vdc 100mA a 60?C. Led segnalazione alimentazione rele, aggancio barra DIN, Larghezza 6,2mm, grado di protezione IP20, collegamento in parallelo tramite pettine 20 poli