EFT SYSTEM GMBH - BYDBCU+BASE BCU+BASE BCU2.0 PER SISTEMA HVS E HVM - BCU+BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000362106
Codice prodotto
BYDBCU+BASE
Cod. produttore
BCU+BASE
Produttore
BYD
Il Battery-Box Premium HVS può essere composto da 2 a5 moduli HVS collegati in serie per ottenere una capacitàutilizzabile da 5.1 a 12.8 kWh.La connessione parallela fino a 3 torri uguali di Battery-BoxPremium HVS consente una capacità massima di38.4 kWh.Inoltre, questo modello offre la possibilità diridimensionamento aggiungendo moduli HVS o torri HVSparallele in qualsiasi momentoFunzioni Backup e Off-Grid ad Alta Potenza• Massima Efficienza grazie a una Connessione in Serie Reale ad Alta Tensione• Plugin Desing Brevettato Senza Cavi Interni che consente la MassimaFlessibilità e Facilità d‘Uso• Batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) Senza Cobalto: Massima sicurezza, Ciclodi vita e Potenza• Compatibile con Inverters Mono e Trifase• Due Modeli per Soddisfare tutte le esigenze• I più Alti Standard di Sicurezza come VDE 2510-50






