AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXSB40A01KNX-PLCR PULS. 55X55 4CH + TERM. - CHROMO COMPL - SB40A01KNX-PLCR

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXSB40A01KNX-PLCR PULS. 55X55 4CH + TERM. - CHROMO COMPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024634693

Codice prodotto

EEXSB40A01KNX-PLCR

Cod. produttore

SB40A01KNX-PLCR

Produttore

EEX

SB40A01KNX-PLCRCHROMOPLASTICASB40AxxKNX è un pulsante KNX® a 4 canali che può essere configurato per la gestione di comandi di on/off, dimmer, tapparelle e veneziane, esecuzione ed apprendimento di scenari, sequenze di oggetti, etc..Il dispositivo include un termostato a 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc..Il dispositivo è dotato di un connettore a 2 vie sul lato posteriore configurabile come ingresso digitale o analogico; è infatti possibile collegare al dispositivo una sonda NTC (codice eelectron TS01A01ACC o TS01B01ACC – non inclusa) per ottenere direttamente la misura della temperatura. Il dispositivo include una barra a led RGB sullato frontale per la visualizzazione di stati o altre grandezze disponibili sul bus KNX.SB40AxxKNX è installabile su scatola Italiana 2 moduli, su scatola Tedesca o Inglese.Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX.