AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXPS00D04KNX ALIMENTATORE KNX 1280MA - PS00D04KNX

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXPS00D04KNX ALIMENTATORE KNX 1280MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054144521695

Codice prodotto

EEXPS00D04KNX

Cod. produttore

PS00D04KNX

Produttore

EEX

Alimentatori linea bus knx 1280 mA – PS00D04KNX forniscono l’alimentazione necessaria per il bus KNX/EIB.La connessione alla linea bus, avviene con l’utilizzo di un connettore posizionato sulla parte frontale. La bobina integrata garantisce la trasmissione dei telegrammi sulla linea bus.Quando il pulsante di reset è premuto (il tempo di pressione deve essere di almeno 20 sec), viene eseguito il reset del bus.DETTAGLI PRODOTTO:– Per ogni linea bus, è necessario almeno un alimentatore bus PS00D04KNX.– Fino ad un massimo di 2 alimentatori possono essere collegati ad una linea bus.– La distanza tra l’alimentatore e i dispositivi bus non deve superare i 350 m.– L’alimentatore bus PS00D04KNX è regolato in tensione e corrente ed è quindiprotetto dal corto circuito.– Piccole interruzioni sulla rete elettrica, possono essere superate grazie ad unperiodo di backup dell’unità di circa 200ms.– L’alimentatore bus PS00D04KNX fornisce una tensione ausiliaria di 30V DC non utilizzabile per alimentare il bus.