AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXIO62D01KNX INTERFACCIA PULSANTI INCASSO 6IN-2OUT LE - IO62D01KNX

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXIO62D01KNX INTERFACCIA PULSANTI INCASSO 6IN-2OUT LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054144521381

Codice prodotto

EEXIO62D01KNX

Cod. produttore

IO62D01KNX

Produttore

EEX

IO62D01KNXIl prodotto è dedicato all’interfacciamento di contatti puliti tramite i 2, 4 o 6 canali di ingresso, ad esempio per sensori, pulsanti tradizionali, ecc.. e 2 o 4 canali di uscita a bassa tensione. I dispositivi hanno dimensione estremamente compatta (solo 34 x 34 x 11 mm) e possono essere utilizzati anche in installazione da retro-incasso ove lo spazio dispo- nibile sia ridotto. Gli ingressi digitali possono interfacciare sensori, pulsanti tradizionali, ecc; i canali di uscita a bassa tensione possono pilotare LED per la visualizzazione di stati su pulsanti tradizionali o in pannelli sinottici. Tutte le uscite possono pilotare LED in bassa tensione: led blu ad alta ef cienza cod. LD00A01ACC o led bianco ad alta ef – cienza cod. LD00A11ACC. Sono inoltre disponibili 8 bloc- chi di funzioni logiche liberamente con gurabili da ETS (6 blocchi disponibili su IO62D01KNX). Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX