AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXBO08K01KNX MODULO DIN UNIV 8 OUT - BO08K01KNX

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXBO08K01KNX MODULO DIN UNIV 8 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001004289

Codice prodotto

EEXBO08K01KNX

Cod. produttore

BO08K01KNX

Produttore

EEX

Modulo DIN Universale 8 in / 8 out plusL’attuatore KNX 8 canali IO08F01KNX integra 8 uscite a relè da 16A-230V AC configurabili come:– 8 uscite per controllo luci/carichi– 8 canali per controllo valvole in PWM– 4 canali per controllo tapparelle/ veneziane– 4 canali per controllo valvole a 3 vie– 2 attuatori fan coil a 2 tubiÈ inoltre possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fan coil a 4 tubi / 3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 8) per funzioni speciali con interblocco logico.Il dispositivo prevede inoltre 8 ingressi che possono essere connessi a pulsanti, interruttori, o essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (vedere led eelectron cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) e possono essere usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passopasso, etc. 4 ingressi (sui 8 disponibili) sono configurabili come analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura e gestire un semplice controllo on/off (es. termo arredi).È inoltre possibile abilitare 4 moduli termostato completi; ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc..La versione IO08F01KNX-SD include un lettore di microSD card con cui è possibile salvare la programmazione del dispositivo e ripristinarla su un dispositivo identico evitando la programmazione in campo o permettendo un ripristino rapido in caso di guasto.