AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOXSTH1P036P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3,6KW - XSTH1P036P060V11

EATON
copiacopia
EATON - EAOXSTH1P036P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3,6KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 3600 W

  • Max. Potenza di ingresso DC - 6000 W

  • Tipo di monitoraggio rete - Monofase

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 100...550 V

  • Possibilità di alimentazione d\'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340100468

Codice prodotto

EAOXSTH1P036P060V11

Cod. produttore

XSTH1P036P060V11

Produttore

EAO

Potenza nominale in uscita AC:

3600 W

Max. Potenza di ingresso DC:

6000 W

Tipo di monitoraggio rete:

Monofase

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

100...550 V

Possibilità di alimentazione d\'emergenza:

Tensione di ingresso DC max.:

550 V

Corrente di entrata massima in DC:

20 A

Numero di MPPT (Maximum power point tracking)Punto di lavoro ottimale:

2

Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:

20 A

Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa:

20 A

Grado di efficacia max.:

97 %

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con Data Logger:

Con trasformatore:

no

Interruttore DC integrato:

Display:

Standard

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP20

Wireless:

Batteria incorporata:

Capacità della batteria utilizzabile:

10 kWh

Adatto per il montaggio all'esterno:

no

Collegamenti di stringa per input MPPT:

2

Raccordo DC:

Connessione con morsetto a molla

Raccordo AC:

Connessione a vite

Peso:

45.4 kg

Larghezza:

220 mm

Altezza:

1230 mm

Profondità:

890 mm

Inverter fotovoltaico tipo/modello Eaton Group - XSTH1P036P060V11 - INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 3 6KW