EATON - EAOXCI3279221-00000 UNIT? EV GMH V2 3.7-22 KW PRESA T2S ON-L - XCI3279221-00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
3553340301087
Codice prodotto
EAOXCI3279221-00000
Cod. produttore
XCI3279221-00000
Produttore
EAO
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
263 mm
Altezza:
291 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
1
Lunghezza del cavo di ricarica:
0 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
116 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Potenza nominale:
22 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
1
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
no
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Può essere collegato in rete come master:
no
Numero di prese CEE:
0
Funzionamento e configurazione tramite app:
no
Numero di prese domestiche:
0
Collegabile in rete tramite LAN:
no
Esportazione dei registri di ricarica:
no
Adatto per la gestione dinamica del carico:
no
Con scatola di connessione domestica:
sì
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Plug and charge (ISO 15118):
no
Backend incluso nella fornitura:
no
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
no
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
no
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
no


